sc-2n 富士電機のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
122件の「sc-2n 富士電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sc-n2」、「2.2kwサーマル」、「マグネットコンタクタ 富士電機」などの商品も取り扱っております。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V) AC200 シリーズ NEO SCシリーズ 種類 電磁開閉器 規格 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式 非可逆式 補助接点 2a2b 定格使用電圧(V) AC200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V) AC200 シリーズ 新SCシリーズ
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類 電磁接触器 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 2-M4 適合レール幅(mm) 35 付属品 2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造 ケースカバーなし 動作方式 非可逆式 リセット方式 手動 ケースの有無 ケースカバーなし 操作方式 直流操作形
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA タイプ 電磁開閉器用 定格周波数(Hz) 50/60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 端子カバー なし
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類 電磁接触器 動作方式 可逆式 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 4-M4 適合レール幅(mm) 35 機械的耐久性 1000万回 ケースの有無
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 可逆式 定格使用電圧(V) AC200 補助接点 1b×2 長さ(mm) 122 幅(mm) 100 厚さ(mm) 80 質量(kg) 0.79 取付ねじ 4-M4 適合レール幅(mm) 35 付属品 TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無 ケースカバーなし
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類 継電器 幅(mm) 81 開閉ひん度(回/時) 1800 電気的耐久性 (AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性 1000万回以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格使用電流(A) 補助回路定格。AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)。DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA 構造 単独設置用 定格周波数(Hz) 50-60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 最小使用電圧(V) DC5 最小使用電流(mA) 3 端子カバー なし
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類 関連商品 定格通電電流(A) 10 適合サーマルリレー SC-03~N3形
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種類 一般配線用瞬時固定型 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)